Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENN ELCOM F1615 Rubber Foot with Metal Washer - 1 11/16 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808919
Hersteller:
     Penn Elcom
Herst.-Nr.:
     F1615
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Montagefüße
Grundflächendurchmesser: 43 mm
  • Fuß-/Anschlaggummiform: Round
  • Höhe: 20 mm
  • Fuß-/Anschlaggummifarbe: Black
  • Fußbreite: -
  • Produktpalette: -
  • Fuß-/Anschlaggummimaterial: Rubber
  • Fuß-/Anschlaggummimontage: Screw
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Werkstattbedarf, PENN ELCOM, F1615, 2808919, 280-8919
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,547*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,777*
    € 0,92463
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,747*
    € 0,88893
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.