Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC74AC244DTR2G. BUFFER/LINE DRIVER, OCTAL, SOIC-20, Logi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808702
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC74AC244DTR2G.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74AC
74AC Logic
74AC Logik
AC Logic
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Logikbaustein: Buffer / Line Driver
  • Produktpalette: -
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74AC244
  • Logik-IC-Sockelnummer: 74244
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • Logik-IC-Familie: 74AC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AC Logik, 74ac logic, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, ONSEMI, MC74AC244DTR2G., 2808702, 280-8702
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    853
    5
    € 14,99*
    ab € 0,309*
    € 1,311*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,496*
    € 1,323*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,323*
    € 1,57437
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.