Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MC34166D2TR4G DC/DC CONV, BUCK, 72KHZ, TO-263-5, Topol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808699
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC34166D2TR4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Schaltregler
Halbleiter
Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TO-263 (D2PAK)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: -
  • Ausgang: Adjustable
  • Eingangsspannung, min.: 7.5 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 72 kHz
  • Topologie: Buck, Boost, Inverting
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • MSL: -
  • Ausgangsspannung, max.: 40 V
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-263 (D2PAK)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,29*
      
    Preis gilt ab 400.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.