Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECO-LARM SM-300Q/W Product Range:SM Series, Contact Configu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808377
Hersteller:
     SECO-LARM
Herst.-Nr.:
     SM-300Q/W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmschalter
Einbruchserkennung
Sicherheit
taster
Außenbreite: 63.5 mm
  • Außentiefe: 14 mm
  • Schaltertyp: Surface Mount Magnetic Switch
  • Produktpalette: SM Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 1 Contact
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Außenhöhe: 13 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SECO-LARM, SM-300Q/W, 2808377, 280-8377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,12*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.