Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECO-LARM SM-226RQ Product Range:SM Series, Contact Configu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808376
Hersteller:
     SECO-LARM
Herst.-Nr.:
     SM-226RQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmschalter
Einbruchserkennung
Sicherheit
taster
Schaltertyp: Overhead Door Magnetic Switch
  • Anzahl der Kontakte: 1 Contact
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: SM Series
  • Außentiefe: 1.73 Zoll
  • SVHC: To Be Advised
  • Außenbreite: 4.33 Zoll
  • Außenhöhe: 0.42 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SECO-LARM, SM-226RQ, 2808376, 280-8376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,66*
    € 26,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,17*
    € 24,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,94*
    € 23,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.