Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECO-LARM SM-200Q/BR Product Range:Screw-Terminal Surface-Mou


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808364
Hersteller:
     SECO-LARM
Herst.-Nr.:
     SM-200Q/BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmschalter
Einbruchserkennung
Sicherheit
taster
Außenhöhe: 13 mm
  • Außentiefe: 14 mm
  • Außenbreite: 63.5 mm
  • Anzahl der Kontakte: 1 Contact
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-NO
  • Schaltertyp: SPST
  • Produktpalette: Screw-Terminal Surface-Mount Contact
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SECO-LARM, SM-200Q/BR, 2808364, 280-8364
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,60*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.