Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECO-LARM E-941SA-300RQ MAGNETIC LOCK, INDOOR, 24VDC, 300LB, Sup


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2808354
Hersteller:
     SECO-LARM
Herst.-Nr.:
     E-941SA-300RQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetische
Schlösser
Sicherheit
Zugangskontrolle
Haltekraft: 136 kg
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung: 24VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SECO-LARM, E-941SA-300RQ, 2808354, 280-8354
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 83,10*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 106,27*
    € 126,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,15*
    € 125,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 102,10*
    € 121,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,51*
    € 113,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,10*
    € 98,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.