Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002089 TERMINAL BLOCK, BARRIER, 5POS, 22-12AWG,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2806513
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 5 polig
leiterplattenklemme
Nennspannung: 300 V
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 25 A
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rastermaß: 11 mm
  • Anzahl der Reihen: 1 Row
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Fingerschutz, Leiterplattenmontage, Reihenklemmen, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MC002089, 2806513, 280-6513
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,44*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.