Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLATINUM TOOLS 100054C EZ-RJPRO HD CRIMP TOOL, SHIELDED CABLES,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2804634
Hersteller:
     PLATINUM TOOLS
Herst.-Nr.:
     100054C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpwerkzeuge
Steckverbinder
Werkzeuge
PLATINUM TOOLS
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Crimpwerkzeug: Hand
  • Zur Verwendung mit: Cat5e, CAT6 & Cat5e/Cat6 Shielded Cables
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 100054C, 2804634, 280-4634
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 90,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,16*
    € 137,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,83*
    € 136,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,08*
    € 128,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,39*
    € 125,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,43*
    € 107,61
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Platinum Tools
    100054BL
    ab € 8,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.