Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILMORE BH912 1 X 9V Battery Holder with Plastic Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2804373
Hersteller:
     PHILMORE
Herst.-Nr.:
     BH912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
SVHC: To Be Advised
  • Passende Batterie-/Akkugröße: -
  • Anzahl der Akkus: 1
  • Produktpalette: -
  • Batteriehaltermontage: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, PHILMORE, BH912, 2804373, 280-4373
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,09*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.