Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 27-6031 Molex-type Plug and Socket Pack,2-Circui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2804354
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     27-6031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Standard-Reihenklemmen
Steckverbinder
MULTICOMP PRO
Steckverbindertyp: -
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbindermontage: Plug In Mount
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Rastermaß: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 27-6031, 2804354, 280-4354
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,24*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.