Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PHILMORE 30-825 Product Range:-, No. of Ways:1, Switchin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2804347
Hersteller:
     PHILMORE
Herst.-Nr.:
     30-825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatisierung
Befehlsgeräte
Gehäuse
Hängetaster
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Polzahl: 1
  • Schaltkapazität: -
  • Kontaktkonfiguration: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,91*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.