Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG ELECTRONICS BT-2 SUPER BULLET TWEETER, Transducer Functio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2803970
Hersteller:
     MG ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     BT-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Horntreiber
Pro-Audio
Video-Ausrüstung
Wandlerfunktion: Acoustic
  • Empfindlichkeit (dB): 100 dB
  • Nennleistung, RMS: 80 W
  • Frequenzgang, max.: 19 kHz
  • Impedanz: 8 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenzgang, min.: 4 kHz
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MG ELECTRONICS, BT-2, 2803970, 280-3970
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,85*
    € 27,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,73*
    € 27,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,70*
    € 24,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,04*
    € 22,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,66*
    € 15,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.