Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLATINUM TOOLS 100062C EXO Crimp Frame with EZ-RJ45 Die, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2803714
Hersteller:
     PLATINUM TOOLS
Herst.-Nr.:
     100062C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Crimpwerkzeug: Hand
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: EZ-RJ45 Die
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpwerkzeuge, Steckverbinder, Werkzeuge, PLATINUM TOOLS, 100062C, 2803714, 280-3714
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 97,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,22*
    € 149,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,00*
    € 148,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 112,19*
    € 133,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 109,89*
    € 130,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,74*
    € 116,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.