Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLATINUM TOOLS 100 010C CONNECTOR, RJ45, PLUG, 1PORT, 8P8C, Modu


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2803530
Hersteller:
     PLATINUM TOOLS
Herst.-Nr.:
     100 010C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Magnetik: Without Magnetics
  • LED: Without LED
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Abschirmung: Unshielded
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Plug
  • SVHC: To Be Advised
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: EZ-RJ45 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, PLATINUM TOOLS, 100 010C, 2803530, 280-3530
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 52,54*
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,7804* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 52,54*
    € 62,52
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 52,02*
    € 61,90
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 50,33*
    € 59,89
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 46,00*
    € 54,74
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 44,01*
    € 52,37
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 39,02*
    € 46,43
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.