Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: JIC-F103WN-L252 THERMISTOR, NTC, 10K, WIRE LEADED, 2.5M,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2802581
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     JIC-F103WN-L252
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -50 °C
  • Beta-Wert (K): 3977 K
  • Thermistormontage: -
  • Produktpalette: JIC Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Bauform - Thermistor: -
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: amphenol ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, JIC-F103WN-L252, 2802581, 280-2581
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,71*
    € 32,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,25*
    € 32,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,36*
    € 28,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,49*
    € 27,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,06*
    € 26,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,21*
    € 25,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.