Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLAR LABS 27-9850 XLR Male Connector - 3 pin, No. of Conta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2802323
Hersteller:
     Stellar Labs
Herst.-Nr.:
     27-9850
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Steckverbindermontage: -
  • Produktpalette: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausführung: Plug
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, XLR-Steckverbinder, STELLAR LABS, 27-9850, 2802323, 280-2323
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,53*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Monacor International
    NC-3MXBAG
    ab € 3,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.