Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PS-SP11142 48V 12.5A 600W AC DC Switching Power Sup


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801651
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PS-SP11142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 V
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 12.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Ausgangsleistung, max.: 600 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stromversorgungsausgang: Fixed
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC to 264V AC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kits, Video, MEAN WELL, PS-SP11142, 2801651, 280-1651
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 103,28*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 192,32*
    € 228,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 188,31*
    € 224,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 187,02*
    € 222,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 150,76*
    € 179,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 145,24*
    € 172,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 139,23*
    € 165,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 128,39*
    € 152,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 113,38*
    € 134,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,28*
    € 122,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.