Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURE ELECTRONICS PS-SP12148 500 Watt Boost Converter for Car Audio -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801648
Hersteller:
     SURE ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     PS-SP12148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Prozessorkern: -
  • Unterart Anwendung: Boost Controller
  • Kit-Anwendungsbereich: Power Management
  • Prozessorhersteller: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Lieferumfang des Kits: Boost Converter Board
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,16*
    € 97,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,75*
    € 97,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,16*
    € 94,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,28*
    € 89,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,25*
    € 75,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.