Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURE ELECTRONICS AA-AB33182 4 x 100 Watt Audio Amplifier Board - Tri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801645
Hersteller:
     SURE ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     AA-AB33182
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Prozessorkern: -
  • Unterart Anwendung: Audio Power Amplifier - Class D
  • Kit-Anwendungsbereich: Amplifier
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Lieferumfang des Kits: Audio Amplifier Board
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 61,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 79,26*
    € 94,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,84*
    € 93,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,41*
    € 90,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,93*
    € 86,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,09*
    € 72,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.