Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM TI-218 Tweezer Type:Anti-Magnetic, Tweezer Tip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801436
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     TI-218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Pinzetten
Werkstattbedarf
Werkstückaufnahme
Pinzettenspitze: -
  • Ausführung der Spitzen: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Pinzettenspitzenmaterial: Carbon Steel Tip
  • Gesamtlänge: 123.82 mm
  • Pinzettenmaterial: Stainless Steel Body
  • Pinzettentyp: Precision
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, MCM, TI-218, 2801436, 280-1436
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,40*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,75*
    € 3,27
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 2,40*
    € 2,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.