Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL JS-521T 5 Zoll Wafer Tweezers, Tweezer Type:Wafer, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801061
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     JS-521T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wafer-Pinzette
Waferpinzette
wafer pinzette
Pinzettenspitze: -
  • Ausführung der Spitzen: -
  • Produktpalette: -
  • Pinzettenspitzenmaterial: Carbon Steel Tip
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Pinzettentyp: Wafer Handling
  • Pinzettenmaterial: Stainless Steel Body
  • Gesamtlänge: 127 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, JS-521T, 2801061, 280-1061
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,34*
    € 9,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.