Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL JS-119TW. Epoxy Coated Tweezers with Fine Tip, Twe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801056
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     JS-119TW.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
esd pinzette
Pinzettenspitzenmaterial: Carbon Steel Tip
  • Ausführung der Spitzen: -
  • Pinzettenmaterial: Stainless Steel Body
  • Pinzettenspitze: -
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Pinzettentyp: ESD Safe
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, DURATOOL, JS-119TW., 2801056, 280-1056
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,84*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.