Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL JS-115TW 5 Zoll Chip Tweezers with 1/4 Zoll Wide Tip, Twe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801055
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     JS-115TW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Pinzetten
Werkstattbedarf
Werkstückaufnahme
Produktpalette: -
  • Ausführung der Spitzen: -
  • Pinzettenspitze: -
  • Pinzettentyp: Precision
  • Pinzettenmaterial: Stainless Steel Body
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Gesamtlänge: 127 mm
  • Pinzettenspitzenmaterial: Carbon Steel Tip
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, DURATOOL, JS-115TW, 2801055, 280-1055
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,06*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.