Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS PAXD0100 PANEL METER, DC CURRENT/VOLTAGE, 85-250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2800936
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXD0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
Versorgungsspannung, min.: 85 VAC
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 14.2 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Messbereich: ± 200mV to ± 300V, ± 200µA to ± 2A, 100 ohm to 10kohm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm
  • Funktionsumfang: DC Current / DC Voltage / Resistance
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 392,06*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 450,70*
    € 536,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 447,55*
    € 532,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 422,48*
    € 502,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 413,57*
    € 492,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 392,06*
    € 466,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.