Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON CUTLER HAMMER C306TB1 DIN RAIL AND PANEL MTG ADAPTER FOR 32A O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2800354
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C306TB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
instrumente
Prozesssteuerung
Produktpalette: C306 Series
  • Art des Zubehörs: DIN Rail and Panel Mounting Adapter
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Zur Verwendung mit: Eaton C306 Series Thermal Overload Relays
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 52,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,95*
    € 85,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,93*
    € 84,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,56*
    € 78,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,26*
    € 74,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,72*
    € 62,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.