Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEEHIVE ELECTRONICS 101A EMC PROBE SET, PROBE AMPLIFIER, RF Test


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2786222
Hersteller:
     BEEHIVE ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     101A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF
HF-Messgeräte
Messtechnik
Mikrowellen-Messgeräte
Zur Verwendung mit: Beehive EMC Probe Amplifiers
  • Produktpalette: 100 Series
  • Kontinuierliche HF-Eingangsleistung, max.: -
  • Frequenz: -
  • Bauelement zum Messen von HF-Signalen: EMC Probe Set
  • Impedanz: 50 ohm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BEEHIVE ELECTRONICS, 101A, 2786222, 278-6222
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 271,39*
      
    Preis gilt ab 500 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 271,39* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 336,82*
    € 400,82
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 330,10*
    € 392,82
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 295,98*
    € 352,22
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 286,85*
    € 341,35
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 271,39*
    € 322,95
    pro Satz
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BEEHIVE ELECTRONICS
    0309-0001
    ab € 24,25*
    Zubehör
    BEEHIVE ELECTRONICS
    0309-0006
    ab € 17,66*
    Zubehör
    BEEHIVE ELECTRONICS
    135A
    ab € 1.953,24*
    Zubehör
    BEEHIVE ELECTRONICS
    150A
    ab € 533,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.