Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09020009928 CONNECTOR, DIN 41612, 12POS, Product Ran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2785908
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09020009928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: -
  • Bestückte Reihen: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Anzahl der Reihen: -
  • Ausführung: -
  • Anzahl der Einsteckzyklen: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: harting codierstift, leiterplattensteckverbinder, 41612, DIN, Steckverbinder, HARTING, 09020009928, 2785908, 278-5908
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    70
    € 5,90*
    ab € 0,6703*
    € 0,9203*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,65*
    € 1,04*
    70
    € 5,90*
    ab € 0,79*
    € 1,07*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,88*
    € 2,07*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,854*
    € 2,34*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,215*
    € 1,44585
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.