Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAKOOL DTP1 THERMAL PAD, 44.5X57.2MM, 0.127MM, Thick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2785640
Hersteller:
     Durakool
Herst.-Nr.:
     DTP1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmeleitpads
Wärmemanagement
Außenlänge: 44.5 mm
  • Leitendes Material: -
  • Außenbreite: 57.2 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktpalette: -
  • Wärmewiderstand: 0.48 °C/W
  • Spezifischer Durchgangswiderstand: -
  • Dicke: 0.127 mm
  • Wärmeleitfähigkeit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DURAKOOL, DTP1, 2785640, 278-5640
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,99*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.