Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 27-4305 Black Inline Banana Sockets, Gender:Jack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2785236
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     27-4305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Ausführung: Jack
  • Kontaktanschluss: Screw
  • Nennstrom: 4.5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: Inline Socket
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Nennspannung: 35 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,773*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,388*
    € 1,65172
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,133*
    € 1,34827
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.