Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ANYTEK 20020109-G021A01LF TERMINAL BLOCK PLUGGABLE SOCKET, 2 POSIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784809
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     20020109-G021A01LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme 2-polig
leiterplattenklemme
Nennspannung: 300 V
  • Blockausrichtung: Through Hole Right Angle
  • Nennstrom: 12 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Produktpalette: -
  • Rastermaß: 5 mm
  • Ausführung: Header
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Buchsenleisten, Reihenklemmen, steckbare, Steckverbinder, Stift, AMPHENOL ANYTEK, 20020109-G021A01LF, 2784809, 278-4809
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,201*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,201*
    € 0,23919
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    ME010-50802
    ab € 0,244*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.