Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: MUSBA111M5. SEALED USB, 2.0 TYPE A, RECEPTACLE, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784667
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MUSBA111M5.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • USB-Version: USB 2.0
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Produktpalette: MUSB Series
  • Anzahl der Positionen: 4 Position
  • IP-Schutzart: IP67
  • USB-Steckverbinder: USB Type A
  • Ausführung: Receptacle
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, MUSBA111M5., 2784667, 278-4667
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    50
    € 25,00*
    ab € 11,97*
    € 16,24*
    2 Tage
    48
    1
    € 14,99*
    ab € 10,44*
    € 19,40*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,89*
    € 17,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 812,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.