Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 37-1 Resistance:0.47ohm, Product Range:-, Pow


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784551
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     37-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
Produktlänge: 9 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktdurchmesser: 3 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial Leaded
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktbreite: -
  • Nennleistung: 500 mW
  • Widerstand: 0.47 ohm
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Flame Proof
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Widerstandstechnologie: Metal Oxide
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MCM, 37-1, 2784551, 278-4551
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,793*
      
    Preis gilt ab 150.000 Pakete
    1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,03965* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Pakete
    € 1,053*
    € 1,25307
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,043*
    € 1,24117
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 1,003*
    € 1,19357
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Paket
    ab 150000 Pakete
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.