Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 28-493 Potentiometer Mounting:Through Hole, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784361
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     28-493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 0,5w
Trimmpotentiometer: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Anzahl der Umdrehungen: -
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Produktpalette: -
  • Element-Material: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • MSL: -
  • Einstellungsart: -
  • Widerstandstoleranz: -
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Produktlänge: -
  • Nennleistung: 500 mW
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, Trimmpotentiometer, MCM, 28-493, 2784361, 278-4361
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,303*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.