Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 21-2795 Helping Hand Tweezers, Tweezer Type:-, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784211
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     21-2795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Pinzetten
Werkstattbedarf
Werkstückaufnahme
Pinzettenspitze: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Ausführung der Spitzen: -
  • Pinzettenmaterial: Stainless Steel Body
  • Gesamtlänge: -
  • Pinzettentyp: -
  • Pinzettenspitzenmaterial: Carbon Steel Tip
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, MCM, 21-2795, 2784211, 278-4211
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,29*
    € 17,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.