Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYSTONE 2478CN BATTERY HOLDER, AA SIZE, WIRE LEAD, Batt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784200
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     2478CN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Produktpalette: -
  • Anzahl der Akkus: 4
  • Passende Batterie-/Akkugröße: AA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Batteriehaltermontage: Wire Leads
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Akku-, Akkus, Batterien, Ladegeräte, KEYSTONE, 2478CN, 2784200, 278-4200
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    50
    € 25,00*
    ab € 1,69*
    € 2,73*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,51*
    € 3,08*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 136,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.