Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 28-720 Terminal Strips - 12 Terminals, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783670
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     28-720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Standard-Reihenklemmen
Steckverbinder
MCM
Kontaktmaterial: Brass
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Anzahl der Kontakte: 12 Kontakt(e)
  • Rastermaß: 7.5 mm
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Steckverbindertyp: Terminal Strip
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Produktpalette: Terminal Block
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbindermontage: Screw Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 28-720, 2783670, 278-3670
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,99*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MCM
    28-710
    ab € 1,63*
    Zubehör
    MCM
    28-715
    ab € 2,61*
    Zubehör
    MCM
    28-730
    ab € 4,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.