Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL 27-9576 F-type Crimp RG59 Connector Standard Hex


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783650
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     27-9576
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Impedanz: -
  • Koaxialkabeltypen: RG59
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Nickel
  • Frequenz, max.: -
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbindertyp: F Coaxial
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PRO SIGNAL, 27-9576, 2783650, 278-3650
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,49*
      
    Preis gilt ab 10.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,349* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Pakete
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Paket
    ab 2000 Pakete
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Paket
    ab 10000 Pakete
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.