Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 33-9680 RG-6/U Conical Crimp Connector, Connecto


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783580
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     33-9680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
SVHC: To Be Advised
  • Steckverbindertyp: F Coaxial
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Impedanz: -
  • Koaxialkabeltypen: RG6
  • Kontaktüberzug: -
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphor Bronze
  • Frequenz, max.: 2 GHz
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MCM, 33-9680, 2783580, 278-3580
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,314* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 44,13*
    € 52,51
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 42,48*
    € 50,55
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 40,01*
    € 47,61
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 39,25*
    € 46,71
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 37,20*
    € 44,27
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 31,40*
    € 37,37
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.