Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STELLAR LABS POWER 28-1445 Power Outlet Strip, Convert From:NEMA 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783473
Hersteller:
     STELLAR LABS POWER
Herst.-Nr.:
     28-1445
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckeradapter
Netzsteckverbinder
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Umwandlung von: NEMA 15-15P
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Sicherungsstrom: -
  • Steckverbinderfarbe: White
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 15 A
  • Umwandlung zu: NEMA 15-15S
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: STELLAR LABS POWER, 28-1445, 2783473, 278-3473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,73*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.