Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: LCM1500W-T POWER SUPPLY, AC-DC, 48V, 33A, No. of Ou


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2782175
Hersteller:
     Artesyn
Herst.-Nr.:
     LCM1500W-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 48v
schaltnetzteil geschlossen
Eingangsspannung, V AC: 90V AC to 264V AC
  • Anwendungen für das Netzteil: Medical
  • Nennausgangsspannung: 48 V
  • Produktpalette: LCM1500 Series
  • Ausgangsleistung, max.: 1.5 kW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsstrom, max.: 33 A
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AC, DC-Wandler, Frontend, Netzschutz, Netzteile, Rackmontage, Stromversorgung, ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES, LCM1500W-T, 2782175, 278-2175
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    10
    € 25,00*
    ab € 386,20*
    € 412,16*
    1
    Frei Haus
    ab € 390,26*
    € 467,10*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 412,16*
    € 490,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 386,20*
    € 459,58
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4.121,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.