Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY PE0S0DH60 IEC INLET C14, 6A, 250VAC, PANEL, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2782163
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PE0S0DH60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Sonstige
Steckverbinder
CORCOM - TE CONNECTIVITY
Steckverbindermontage: Snap-In, Flange Mount
  • IP-Schutzart: -
  • Nennstrom: 6 A
  • Steckverbindertyp: IEC C14
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Sicherungshalter: 2-Pole Fuse Holder
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Steckverbinderanschlüsse: Quick Connect
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medical
  • Schaltertyp: 2-Pole Switch
  • Produktpalette: P Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: PE0S0DH60, 2782163, 278-2163
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,39*
      
    Preis gilt ab 24.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 48 Stück
    € 27,81*
    € 33,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,03*
    € 30,98
    pro Stück
    ab 96 Stück
    € 25,86*
    € 30,77
    pro Stück
    ab 240 Stück
    € 25,16*
    € 29,94
    pro Stück
    ab 480 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.