Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CROUZET SWITCH TECHNOLOGIES 83170002 MICROSWITCH, TOP PLUNGER, SPDT,10A,250V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2781520
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     83170002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
crouzet mikroschalter 250v 10a
Betätigungskraft, max.: 1.5 N
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschaltertyp: Subminiature
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Schalteranschlüsse: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mikroschalter-Betätiger: Plunger
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, CROUZET SWITCH TECHNOLOGIES, 83170002, 2781520, 278-1520
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,97*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.