Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 130126-0199 PUSHBUTTON PENDANT STATION, 2BUTTON, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2779190
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     130126-0199
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Befehlsgeräte
Gehäuse
Hängetaster
Schaltkapazität: 20 A
  • Polzahl: 2
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: -
  • Produktpalette: Super-Safeway 130126 Series
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 594,50*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 697,86*
    € 830,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 675,07*
    € 803,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 636,80*
    € 757,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 609,70*
    € 725,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 594,50*
    € 707,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.