Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AA1-B0-34-610-5D1-C CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 10A, 277VAC, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2779153
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     AA1-B0-34-610-5D1-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
CARLING TECHNOLOGIES
SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Produktpalette: A Series
  • AC-Eingangsspannung: 277 V
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • Auslösezeit: 100 s
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • Nennstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AA1-B0-34-610-5D1-C, 2779153, 277-9153
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,65*
      
    Preis gilt ab 1.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3 Stück
    € 64,38*
    € 76,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,48*
    € 70,78
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 58,93*
    € 70,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,62*
    € 65,00
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 51,02*
    € 60,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,01*
    € 55,94
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 45,11*
    € 53,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,29*
    € 50,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 39,99*
    € 47,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 36,39*
    € 43,30
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 32,65*
    € 38,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.