Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AA1-B0-34-450-5D1-C CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 5A, 277VAC, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2779152
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     AA1-B0-34-450-5D1-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
CARLING TECHNOLOGIES
AC-Eingangsspannung: 277 V
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Nennstrom: 5 A
  • Produktpalette: A Series
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • Auslösezeit: 100 s
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AA1-B0-34-450-5D1-C, 2779152, 277-9152
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 25,84*
      
    Preis gilt ab 1.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3 Stück
    € 36,48*
    € 43,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,32*
    € 42,03
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 34,55*
    € 41,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,57*
    € 39,95
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 32,42*
    € 38,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,49*
    € 37,47
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 29,70*
    € 35,34
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 25,84*
    € 30,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.