Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AA1-B0-34-630-5D1-C CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 30A, 277VAC, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2779151
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     AA1-B0-34-630-5D1-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
CARLING TECHNOLOGIES
Auslösezeit: 100 s
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • Produktpalette: A Series
  • AC-Eingangsspannung: 277 V
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • Nennstrom: 30 A
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AA1-B0-34-630-5D1-C, 2779151, 277-9151
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,67*
    € 43,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,70*
    € 41,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,29*
    € 37,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,40*
    € 34,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,12*
    € 33,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,19*
    € 32,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,27*
    € 31,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,34*
    € 30,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,37*
    € 25,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.