Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AA1-B0-34-620-5D1-C CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 20A, 277VAC, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2779108
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     AA1-B0-34-620-5D1-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
CARLING TECHNOLOGIES
Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Auslösezeit: 100 s
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • Produktpalette: A Series
  • Nennstrom: 20 A
  • AC-Eingangsspannung: 277 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AA1-B0-34-620-5D1-C, 2779108, 277-9108
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,89*
    € 46,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,56*
    € 43,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,35*
    € 39,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,75*
    € 37,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,26*
    € 36,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,40*
    € 34,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,75*
    € 34,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,68*
    € 28,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.