Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AB2-A0-03-630-2D1-C CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 30A, 277VAC, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2779093
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     AB2-A0-03-630-2D1-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
CARLING TECHNOLOGIES
AC-Eingangsspannung: 277 V
  • Produktpalette: A Series
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Auslösezeit: -
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Nennstrom: 30 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AB2-A0-03-630-2D1-C, 2779093, 277-9093
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,73*
    € 82,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,56*
    € 81,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,44*
    € 74,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,00*
    € 69,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,70*
    € 65,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 52,89*
    € 62,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,09*
    € 60,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,05*
    € 53,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.