Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AB2-B0-24-450-1D1-C CIRCUIT BREAKER, 2 POLE, 5A, 277VAC, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2779078
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     AB2-B0-24-450-1D1-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
CARLING TECHNOLOGIES
Ausschaltvermögen: 5 kA
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • Auslösezeit: 160 s
  • Produktpalette: A Series
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Nennstrom: 5 A
  • AC-Eingangsspannung: 277 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AB2-B0-24-450-1D1-C, 2779078, 277-9078
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 85,81*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 134,82*
    € 160,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 132,60*
    € 157,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 122,77*
    € 146,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,96*
    € 132,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 105,11*
    € 125,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 99,26*
    € 118,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 93,44*
    € 111,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 85,81*
    € 102,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.